Beli harga oli gear di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Oil Syringe
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC Oil Syringe
    atribut:
    • Scale: 0.1L increments
    • Capacity (L): 1.5
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  2. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  3. Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 20W50
    • Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
    • Viscosity Index: 137
    • Flash Point (°C): 215
    • Pour Point (°C): - 27
    • Density (kg/L): 0.888 @15°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  4. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  5. Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp78.900

    Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  6. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  7. Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Lap Penyerap Minyak)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Lap Penyerap Minyak)
    atribut:
    • Color: White
    • Dimensions (cm): 40x50
  8. AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp3.199.900

    AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    -Manually-rotating type drum pump for kerosene and light oil. -Kerosene, fuel oil, A fuel oil, and oil.
  9. NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp9.900

    NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  10. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  11. Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Castrol Duratec L is a monograde gas engine lubricant that provides excellent thermal and oxidative stability to reducecombustion chamber deposits and significantly reduce maintenance costs.Duratec L is formulated primarily for spark ignition natural
    atribut:
    • Grade: SAEJ300
    • Sub Grade: SAE 40
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • Volume (L): 209
  12. NOK Oil Seal TC Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

Daftar Harga harga oli gear Terbaru October 2026
JTC Oil SyringeRp1.199.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)Rp58.900
ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)Rp78.900
Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Rp239.900
Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Lap Penyerap Minyak)Rp1.299.900
AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Rp3.199.900
NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Rp9.900
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp119.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)